BIG DAISHOWA
ニューベビーチャック ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
350
150
200
250
350
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07035813
品番
ST32-NBS10-350
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
刃具調整量(mm)
Min:35
Max:45
質量(kg)
1.95
寸法L1(mm)
28
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
29.5
付属品
ナット
寸法L(mm)
350
寸法d(Φmm)
1.5~10
寸法D3(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
※質量はナットを含み、コレットは含みません。
※刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。