曜日別特売
5065 5065 FLASH半袖ポロシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07037008

5065 FLASH半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・サイズが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
4L
注文コード
07037008
品番
5065
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

吸汗速乾性に優れ、毛玉が出来にくいドライメッシュを使用した半袖ポロシャツ。縫い目を平らに仕上げ、肌に当たる嫌な感覚を軽減したフラットシーマー仕様。オレンジのファスナーがワンポイント。サイドスリットあり、裾は後ろの丈が長めになっている。

色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
反射プリント(左袖ロゴ・後ろ襟下)
質量(g)
190(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100%
収納数
右胸ファスナーポケット/左袖マルチスリーブポケット
対応シーズン
年間
素材
ドライメッシュ
消臭・抗菌機能
脇下消臭テープ付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする