PK-295-100T(088) PTFE切板 ノーブランド 07037738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE切板

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード07037738品番PK-295-100T(088)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。

厚さ(mm)100幅(mm)295長さ(mm)295材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)トラスコ品番848-7029質量(kg)19.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07037774
2017-04-06
用途: 機械の部品

商品説明にて厚さ10ミリとなっておりましたが、届いた商品の厚みは
11ミリありました。
今回は弊社にて10ミリに加工し使用いたしましたが、加工する時間がない
場合、後工程にかなり影響がでてきます。
表示寸法を基に商品を選定しているので、表示通りの商品を販売して頂ま
すようお願いいたします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 07037844
2016-12-26
用途: 接着性確認試験用試験片の作成
ケイ素材料開発株式会社

実験に使用し、予定どおりの効果がありました。しかしながら消耗品となるので、より大型で面積当たりのコストを下げたり、他の素材にフッ素樹脂を薄くコーティングしたりして、単価が安い材料を探しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07037844
2016-04-26
用途: 材料試験用

反りもなく表面も平滑で問題なく使用できました。また梱包も丁寧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2528:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする