曜日別特売
S-2 プロパンバーナー Sタイプ 新富士バーナー 07037852

S-2 プロパンバーナー Sタイプ 新富士バーナー 07037852
S-2 プロパンバーナー Sタイプ 新富士バーナー 07037852

プロパンバーナー Sタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
火口径(mm)21
火炎形状渦巻集中炎
火炎温度(℃)1800
内容量1台注文コード07037852品番S-2
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。

火炎温度(℃)1800火口径(mm)21発熱量(kW[kcal/h])11.2(9600)全長(mm)330(ホースを除く)質量(kg)1.14ホース長さ(m)3火口S.2号接手取付不可火炎形状渦巻集中炎トラスコ品番123-5338RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07037834
2010-07-04
用途: 金属の加熱

火力が安定しませんでした。出力を上げようとすると消えてしまい
使い物なりませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この商品は、非常に細いノズル径で炎をマニュアル操作で作る必要があります。取扱説明書をご覧の上操作していただいたようですが、特に夏場は作業がシビアになる場合があるようなので、別途ご説明させていただきました。ご不明点等ありましたら、ご連絡ください。宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
1が参考にしています
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする