付属品ビット:+♯1(Φ5×60mm)1本、+♯2(Φ5×60mm)×各1本
スプリング:黄(Φ2.2)×1個
コード:2m(5P)×1本
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])Low:-、High:750コード長さ(m)2スタート方式レバースタート式トルク切替無段階調整ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~5.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~4.0適合電源装置CLT-60、MC-70L仕様正逆切替可能長さ(mm)255幅(mm)Φ37質量(kg)0.75出力トルク範囲(N・m)0.3~2.5適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5、六角シャンク:1/4HEX又は5HEX