84299 84299 イヤーウォーマー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07039282

84299 イヤーウォーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07039282
品番
84299
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ラミネート加工+裏ボア仕様で防風性・保温性の高いイヤーウォーマー。左サイドにTS DESIGNロゴプリント入り。

色
ハニカム
サイズ
フリー
対応シーズン
秋冬
素材
【ニット部分】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【ラミネート部分】ポリエステル100%【裏ボア部分】ポリエステル95%・ポリウレタン5%【ブロックニット部分】ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする