TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
84294 レッグウォーマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07039537
品番
84294
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ラミネート加工+裏ボア仕様で防風性・保温性の高いレッグウォーマー。右足にTS DESIGNロゴプリント入り。
色
ハニカム
サイズ
L
対応シーズン
秋冬
素材
【ニット部分】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【裏ボア部分】ポリエステル95%・ポリウレタン5%【ラミネート部分】ポリエステル100%