曜日別特売
FMA016 スリワリフライス70径(56枚刃) 岡崎精工 07040923

FMA016 スリワリフライス70径(56枚刃) 岡崎精工 07040923
FMA016 スリワリフライス70径(56枚刃) 岡崎精工 07040923

スリワリフライス70径(56枚刃)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さT(mm)1.6
1.6
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
内容量1枚注文コード07040923品番FMA016
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

MCO材を使用
高能率加工に最適
キー溝あり

用途機械部品の溝入れ外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4厚さT(mm)1.6材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数56厚さ許容差(mm)±0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする