仕様表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:有 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:十字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無その他単柱脚タイプ 天板固定タイプ500H(アジャスター付) 楕円形 W1050 コンセント付 脚:ネオホワイト色天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイトキャスター無寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×1050×500棚無材質(天板)メラミン化粧板天板形状楕円形グリーン購入法適合材質(幕板)無