岡崎精工
スリワリフライス70径(56枚刃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さT(mm)
4.8
4.8
4.8
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9
5.0
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07041246
品番
FMA048
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
MCO材を使用
高能率加工に最適
キー溝あり
用途
機械部品の溝入れ
外径D(Φmm)
70
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
4.8
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
刃数
56
厚さ許容差(mm)
±0.024