仕様縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:30mm/幕板/化粧紙貼り●共通仕様:脚/アルミ成型品、アジャスター付※エレガスタユニットタイプは、天然木を使用していますので、掲載商品とは木目模様および色が多少異なる場合があります。ご了承ください。/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:L字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 /脚素材:アルミその他アジャスタータイプ 天板:プライズウッド 配線孔なし 棚板なし色天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーキャスター無寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×720棚無材質(天板)集成材天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)有