81E5SH MBX3 エレガスタU AJ/配付/棚付 オカムラ(岡村製作所) 07041941

81E5SH MBX3 エレガスタU AJ/配付/棚付 オカムラ(岡村製作所) 07041941
81E5SH MBX3 エレガスタU AJ/配付/棚付 オカムラ(岡村製作所) 07041941
81E5SH MBX3 エレガスタU AJ/配付/棚付 オカムラ(岡村製作所) 07041941
81E5SH MBX3 エレガスタU AJ/配付/棚付 オカムラ(岡村製作所) 07041941
81E5SH MBX3 エレガスタU AJ/配付/棚付 オカムラ(岡村製作所) 07041941
81E5SH MBX3 エレガスタU AJ/配付/棚付 オカムラ(岡村製作所) 07041941
81E5SH MBX3 エレガスタU AJ/配付/棚付 オカムラ(岡村製作所) 07041941

エレガスタU AJ/配付/棚付

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー
天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー
天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー
天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー
天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー
天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー
天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×720
内容量1台注文コード07041941品番81E5SH MBX3
参考基準価格(税別)¥181,380販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メラミン化粧板

仕様縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:30mm/幕板/化粧紙貼り●共通仕様:脚/アルミ成型品、アジャスター付※エレガスタユニットタイプは、天然木を使用していますので、掲載商品とは木目模様および色が多少異なる場合があります。ご了承ください。/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:2 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:L字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 /脚素材:アルミその他アジャスタータイプ 天板:プライズウッド 配線孔付 棚板付天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×720材質(天板)集成材天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,450/税込5,995
北海道地方数量1につき5,450/税込5,995
沖縄地方数量1につき5,450/税込5,995
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする