81E4HK MP67 エレガスタU CA/配なし/棚なし オカムラ(岡村製作所) 07042056

81E4HK MP67 エレガスタU CA/配なし/棚なし オカムラ(岡村製作所) 07042056
81E4HK MP67 エレガスタU CA/配なし/棚なし オカムラ(岡村製作所) 07042056
81E4HK MP67 エレガスタU CA/配なし/棚なし オカムラ(岡村製作所) 07042056
81E4HK MP67 エレガスタU CA/配なし/棚なし オカムラ(岡村製作所) 07042056
81E4HK MP67 エレガスタU CA/配なし/棚なし オカムラ(岡村製作所) 07042056

エレガスタU CA/配なし/棚なし

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー
天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー
天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー
天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー
天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー
天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー
天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×720
内容量1台注文コード07042056品番81E4HK MP67
参考基準価格(税別)¥131,320販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

メラミン化粧板

仕様縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:30mm/幕板/化粧紙貼り●共通仕様:脚/アルミ成型品、ウレタン双輪キャスター(ストッパー2箇所)付/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:L字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 /脚素材:アルミその他正方形型 キャスタータイプ 天板:メラミン 配線孔なし 棚板なし天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー備考※エレガスタユニットタイプは、天然木を使用していますので、掲載商品とは木目模様および色が多少異なる場合があります。ご了承ください。キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状正方形グリーン購入法適合材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,940/税込4,334
北海道地方数量1につき3,940/税込4,334
沖縄地方数量1につき3,940/税込4,334
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする