曜日別特売
L667DS MP06 クライアント テーブル アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) 07043736

L667DS MP06 クライアント テーブル アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) 07043736
L667DS MP06 クライアント テーブル アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) 07043736
L667DS MP06 クライアント テーブル アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) 07043736
L667DS MP06 クライアント テーブル アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) 07043736
L667DS MP06 クライアント テーブル アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) 07043736
L667DS MP06 クライアント テーブル アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) 07043736
L667DS MP06 クライアント テーブル アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) 07043736
L667DS MP06 クライアント テーブル アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) 07043736
L667DS MP06 クライアント テーブル アルミ脚 オカムラ(岡村製作所) 07043736

クライアント テーブル アルミ脚

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×720天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー注文コード07043736品番L667DS MP06
参考基準価格(税別)¥165,900販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様天板/表面材:ホワイトアッシュ突板、メラミン化粧板/縁材:ABS樹脂/天板厚:40mm/脚/アルミ押出材、化研アルマイト仕上、アジャスター/付(分別可能)/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:4本脚 /収納:スタッキング収納 /脚素材:アルミその他アルミ脚タイプ天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,980/税込5,478
北海道地方数量1につき4,980/税込5,478
沖縄地方数量1につき4,980/税込5,478
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする