オカムラ(岡村製作所)
Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
色
天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
注文コード
07046728
品番
87AEAE MET4
参考基準価格(税別)
¥107,100
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:十字脚 /収納:スタッキング収納 /昇降タイプ:昇降機能無 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
その他
単柱脚タイプ 天板フラップタイプ(キャスター付) 角形 W750 脚:ネオホワイト
幅(mm)
750
色
天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
キャスター
有
棚
無
材質(天板)
メラミン化粧板
天板形状
正方形
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542
北海道地方
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542
沖縄地方
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542