81E5VE MBX1 エレガスタ サイドフォールドテーブル 配線孔付 棚板付 幕板付 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07048040

81E5VE MBX1 エレガスタ サイドフォールドテーブル 配線孔付 棚板付 幕板付 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07048040
81E5VE MBX1 エレガスタ サイドフォールドテーブル 配線孔付 棚板付 幕板付 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07048040
81E5VE MBX1 エレガスタ サイドフォールドテーブル 配線孔付 棚板付 幕板付 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07048040
81E5VE MBX1 エレガスタ サイドフォールドテーブル 配線孔付 棚板付 幕板付 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07048040
81E5VE MBX1 エレガスタ サイドフォールドテーブル 配線孔付 棚板付 幕板付 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07048040
81E5VE MBX1 エレガスタ サイドフォールドテーブル 配線孔付 棚板付 幕板付 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07048040
81E5VE MBX1 エレガスタ サイドフォールドテーブル 配線孔付 棚板付 幕板付 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07048040
81E5VE MBX1 エレガスタ サイドフォールドテーブル 配線孔付 棚板付 幕板付 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07048040
81E5VE MBX1 エレガスタ サイドフォールドテーブル 配線孔付 棚板付 幕板付 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07048040
81E5VE MBX1 エレガスタ サイドフォールドテーブル 配線孔付 棚板付 幕板付 シルバー脚 オカムラ(岡村製作所) 07048040

エレガスタ サイドフォールドテーブル 配線孔付 棚板付 幕板付 シルバー脚

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×600×720
内容量1台注文コード07048040品番81E5VE MBX1
参考基準価格(税別)¥256,800販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:30mm/脚/アルミ成型品、ウレタン双輪キャスター(ストッパー2ヵ所)付、アジャスター付/幕板/化粧紙貼り/棚/アルミ成型品/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:3 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:L字脚 /収納:スタッキング収納 /脚素材:アルミ ●天板の縁は厚みを感じにくい2色エッジ。(天板カラー+ブラック)その他サイドフォールドテーブル 天板メラミンタイプ 配線孔付 棚板付 幕板付天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×600×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,710/税込8,481
北海道地方数量1につき7,710/税込8,481
沖縄地方数量1につき7,710/税込8,481
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする