曜日別特売
TB8×15 強力ばね 東京発条製作所 07050206

強力ばね

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個自由長(mm)15内径(Φmm)4注文コード07050206品番TB8×15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。

内径(Φmm)4外径(Φmm)8自由長(mm)15荷重(30万回、N[kgf])343[35.0]たわみ(30万回、mm)3材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばね定数(N/mm)110.74荷重(50万回、N[kgf])299[30.5]荷重(100万回、N[kgf])255[26.0]たわみ(50万回、mm)2.7たわみ(100万回、mm)2.4ばねの種類強力ばね
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
設置の際には、初期圧を掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07051037
2019-10-15
用途: バイクのサスペンション

バイクのサスペンションを作ってみました。シートスプリングにもいいかもしれません。用途はいろいろありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 07051992
2015-07-02
用途: 金型部品として使用

安く買えて、届けてもらえるので助かります

対象商品 : 07051247
2015-07-17
用途: 金型のメンテナンス

工具屋で買うものと遜色なし。

対象商品 : 07051852
2015-03-16
用途: 金型パーツとして使用

工具店で購入するのと同じ。安くていい。

対象商品 : 07050547
2014-10-10
用途: 機械調整用部品
個人のお客様

強いばねを探していて見つけました
通常の巻線のばねに比べ強力で耐久性があり助かっています
今までの巻線のばねはすぐにへたっていたが、
 このばねはかなりきたいできそうで楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする