仕様背/ポリアミド樹脂/フレーム/スチールパイプシルバー/メタリック粉体塗装/座/布張り/座シェル/ポリアミド樹脂/5本脚/アルミダイキャスト/キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/収納:不可その他5本脚 ホワイトシェル 背パッド付 布 肘なし幅(mm)524色背カラー:ピスタチオグリーン 座カラー:ピスタチオグリーン高さ(mm)846~938奥行(mm)545キャスター有脚数(本)5本脚タイプ座高(mm)420~512グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)ホワイトシェル材質(肘掛)無