S-S32-NDC13-130 ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット ユキワ精工 07057251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-S32-NDC13-130 ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット ユキワ精工 07057251
S-S32-NDC13-130 ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット ユキワ精工 07057251

ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ツカミ能力(mm)本体:0.5~13
シャンク径(Φmm)32
内容量1セット注文コード07057251品番S-S32-NDC13-130
参考基準価格(税別)¥58,990販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。
小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。
サイドロック用チャック本体を組み込んだセットです。

セット内容
本体:(S-32-NDC13-130 全長130mm)
ドリルミルコレット:(YCC13-4、5、6、7、8、9、10、12)
スパナ:(FS36)
ツカミ能力(mm)本体:0.5~13シャンク径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする