曜日別特売
MB520-B ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター 07058396

ACブロワ MBシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個電圧(V)単相100/110/115電流(A)0.11 (単相100V/50Hz)、0.10 (単相100V/60Hz)、0.11 (単相110V/60Hz)、0.11 (単相115V/60Hz)注文コード07058396品番MB520-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
温度上昇
45℃以下
(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)
最大風量(m3/min)
0.21 (単相100V/50Hz)
0.24 (単相100V/60Hz)
0.25 (単相110V/60Hz)
0.25 (単相115V/60Hz)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
騒音レベル(dB(A))
33 (単相100V/50Hz)
37 (単相100V/60Hz)
38 (単相110V/60Hz)
38 (単相115V/60Hz)
絶縁耐圧
異常無し
(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
回転速度(r/min)
2600 (単相100V/50Hz)
3000 (単相100V/60Hz)
3200 (単相110V/60Hz)
3200 (単相115V/60Hz)
入力(W)
8 (単相100V/50Hz)
7 (単相100V/60Hz)
8.5 (単相110V/60Hz)
9 (単相115V/60Hz)
最大静圧(Pa)
37 (単相100V/50Hz)
53 (単相100V/60Hz)
55 (単相110V/60Hz)
55 (単相115V/60Hz)
電圧(V)単相100/110/115厚さ(mm)(ランナー)20質量(kg)0.3直径(Φmm)(ランナー)50周波数(Hz)100V:50/60、110V:60、115V:60適合T-MB520-B-A材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体電流(A)0.11 (単相100V/50Hz)、0.10 (単相100V/60Hz)、0.11 (単相110V/60Hz)、0.11 (単相115V/60Hz)規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC軸受名称ボールベアリング使用周囲温度(℃)-10~+60使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]使用電圧範囲±10%(各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00538657
2023-06-29
用途: 玄米貯蔵庫の冷気循環用ファンの交換

とても古い玄米貯蔵庫の冷気を循環させるファンが故障して、修理費が高く付く為、廃棄を考えていましたが、このファンが目にとまり、使用出来そうだった為自己責任で交換して特に問題なく使用出来ています。コスパが良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 00538657
2023-05-25
用途: 機械の交換部品として購入した。
研磨屋さんナノクラブ

オリエンタルモーターは日本を代表するモーターメーカーなので、安心して交換出来ました。

対象商品 : 00538657
2017-03-29
用途: 交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする