曜日別特売
BF-501 【廃番】☆BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ(男女兼用)(名入れ) アルトコーポレーション 07058685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF-501 【廃番】☆BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ(男女兼用)(名入れ) アルトコーポレーション 07058685
BF-501 【廃番】☆BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ(男女兼用)(名入れ) アルトコーポレーション 07058685

【廃番】☆BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ(男女兼用)(名入れ)

(1件のレビュー)
取扱い終了名入れ可
内容量
1枚
注文コード
07058685
品番
BF-501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれます。
テレフォンポケットも付いています。
女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。
吸水性・速乾性に優れた国内素材オーウィッシュ使用。
吸水性・速乾性に優れた国内素材オーウィッシュ使用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
ELL
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
130
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
80
対応シーズン
年間
首廻り(cm)
46
仕様
生地は夏用生地です。
材質
オーウィッシュ(東レ国内素材)
混率(%)
ポリエステル80、綿20
名入れ
可
注意
※FAXでのご注文はコチラ。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07058685BF-50105864162BF-501BF-501 BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用) アルトコーポレーション 05864162BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用)アルトコーポレーション1枚
¥5,298
税込¥5,828
注文コードが統一されました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07058685
2008-05-31
用途: 社員の 作業服
麻生株式会社 様

通気性がよく 夏でも快適。上着のゴムは、作業中に腰の上まで あがるので 改善してほしい。

MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。

メーカーに申し伝えまして、今後の参考にさせていただきます。

今後ともMonotaROを宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする