87AAAE MET8 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×500 オカムラ(岡村製作所) 07059696

87AAAE MET8 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×500 オカムラ(岡村製作所) 07059696
87AAAE MET8 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×500 オカムラ(岡村製作所) 07059696
87AAAE MET8 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×500 オカムラ(岡村製作所) 07059696
87AAAE MET8 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×500 オカムラ(岡村製作所) 07059696
87AAAE MET8 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×500 オカムラ(岡村製作所) 07059696
87AAAE MET8 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×500 オカムラ(岡村製作所) 07059696
87AAAE MET8 Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×500 オカムラ(岡村製作所) 07059696

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/矩形 750×750×500

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し45日以内出荷とは
この商品は色など44種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
注文コード
07059696
品番
87AAAE MET8
参考基準価格(税別)¥97,600販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
色
天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
天板形状
正方形 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
仕様
表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:無 /天板詳細:指紋レス /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:十字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無
その他
単柱脚タイプ 天板固定タイプ500H(アジャスター付) 角形 W750 脚:ネオホワイト
幅(mm)
750
高さ(mm)
500
奥行(mm)
750
キャスター
無
棚
無
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする