仕様縁材:無垢材/天板厚:30mm/幕板/表面材:脚/アルミ成型品、アジャスター付※エレガスタユニットタイプは、天然木を使用していますので、掲載商品とは木目模様および色が多少異なる場合があります。ご了承ください。/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:1 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:L字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 /脚素材:アルミその他コーナー型 アジャスタータイプ 天板:突板 配線孔付 棚板付色天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバーキャスター無寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260.3×600×720棚有材質(天板)突板天板形状その他グリーン購入法適合材質(幕板)有