RICOH(リコー)
純正IPSiO トナー タイプ リコー400A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
イエロー
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07066123
品番
トナーイエロータイプ400A(純正)
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
5000
色
イエロー
適合
IPSiO CX400、SP C420/SP C411/SP C420ME
種別
純正品
タイプ
トナーカートリッジ400A
適合機種メーカー
RICOH
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません