オカムラ(岡村製作所)
クライアント ハイテーブル 木脚
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
色
天板カラー:ナチュラル 脚カラー:ナチュラル
天板カラー:ナチュラル 脚カラー:ナチュラル
天板カラー:ナチュラル 脚カラー:ナチュラル
天板カラー:ミディアム 脚カラー:ミディアム
天板カラー:ブラック 脚カラー:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×450×950
1800×450×950
1500×450×950
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07068148
品番
L668SZ WA38
参考基準価格(税別)
¥308,300
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
天板/表面材:ホワイトアッシュ突板/天板厚:40mm/脚/表面材:ホワイトアッシュ突板/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:4本脚 /収納:スタッキング収納 /脚素材:無垢材
その他
ハイテーブル 木脚タイプ
色
天板カラー:ナチュラル 脚カラー:ナチュラル
キャスター
無
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×450×950
棚
無
材質(天板)
集成材
芯材
ビーチ無垢材、アジャスター付(分別可能)
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,260
/
税込
¥
10,186
北海道地方
数量1につき
¥
9,260
/
税込
¥
10,186
沖縄地方
数量1につき
¥
9,260
/
税込
¥
10,186