仕様表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:十字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無その他単柱脚タイプ 天板固定タイプ720H(アジャスター付) 角形 W600 D750 脚:シルバーメタリック色天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリックフレームスチール焼付塗装キャスター無寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×720棚無材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ネオウッドライト天板形状長方形グリーン購入法適合色(脚部)シルバーメタリック材質(幕板)無