曜日別特売
TLP22B-10 M5 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 07069711

TLP22B-10 M5 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 07069711
TLP22B-10 M5 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 07069711
TLP22B-10 M5 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 07069711

COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード07069711品番TLP22B-10 M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥265,000
配線容量
配線最小太さ:1.6mm/2.0mm2
アース線最小太さ:1.6mm/2.0mm2
手元ヒューズ容量:20A
手元開閉器容量:30A
質量(kg)94周波数(Hz)50タンク容量(L)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×425×840騒音値(dB)70電源電圧(V)三相200回転速度(min-1[r.p.m])1025運転制御方式圧力開閉式空気取出口(B)G1/4×2ボールコック吐出空気量(L/min)255定格出力(kW[PS])2.2[3]制御圧力(MPa)0.8~1.0漏電容量定格電流:10A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする