TLP37B-10 M6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 07069745

TLP37B-10 M6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 07069745
TLP37B-10 M6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 07069745

COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
07069745
品番
TLP37B-10 M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥362,000
空気取出口(B)
Rc3/4×1ボールバルブ
G1/4×1ボールコック
配線容量
配線最小太さ:2.0mm/3.5mm2
アース線最小太さ:2.0mm/3.5mm2
手元ヒューズ容量:30A
手元開閉器容量:30A
質量(kg)
139
周波数(Hz)
60
タンク容量(L)
120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×450×955
騒音値(dB)
73
その他
据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。
型式
圧縮機本体:L37P-10
電源電圧(V)
三相200
回転速度(min-1[r.p.m])
1050
運転制御方式
圧力開閉式
吐出空気量(L/min)
400
定格出力(kW[PS])
3.7[5]
制御圧力(MPa)
0.8~1.0
漏電容量
定格電流:16A

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07069745
2012-06-01
用途: ☆板金塗装☆

当社、コンプレッサー破損故障の為、大至急で必要だったのですが、
メーカー直送にも係わらず、発注翌日に発送頂き、
実質3日間の短期納品をして頂けました!!!
大変助かりました!
届いた商品も問題なく、当方の取引塗料屋の価格より大変安く購入できました。
これからも利用していきます。
よろしくお願い致します!

3人が参考にしています
対象商品 : 07069736
2009-04-01
用途: 工場の機械用のエアーコンプレッサ
有限会社英照明 様

毎日、何の問題もなく稼動中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする