- 色
- 【アルミダイカスト】ミディアムグレーメタリック
- 子品番
- 【本体】SLW40414【LEDランプ】LLD2411N CB1
- 仕様
- ビーム角48度・集光タイプ、照射方向可動型
- 適合
- 【適合ボックス・カバー】DS3744・DS4311またはDS4511(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
- 質量(kg)
- 0.6
- 取付方式
- 壁半埋込型
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 4.8
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- 光源
- LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯
- 回転方向
- 330°
- 色温度(K)
- 5000
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 82.2
- 入力電流(A)
- 0.07(100V時)
- 光束(Lm)
- 【器具】395
- LED寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パネル
- 【アクリルパネル】透明
- 器具相当
- 60形ダイクール電球1灯
- 可動範囲(°)
- 上下90