※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
スポットライト(直付)80形中角温白色
XSZW1177CB1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
【アルミダイカスト】シルバーメタリック
【アルミダイカスト】シルバーメタリック
【アルミダイカスト】シルバーメタリック
【アルミダイカスト】オフブラック
【アルミダイカスト】プラチナメタリック
【アルミダイカスト】ミディアムグレーメタリック
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
07073426
品番
XSZW1177CB1
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
【アルミダイカスト】シルバーメタリック
子品番
【本体】SLW40402【LEDランプ】LLD3421V CB1
仕様
ビーム角24度・集光タイプ、照射方向可動型
適合
【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
質量(kg)
0.8
取付方式
天井直付型・壁直付型、壁面(上・下向き取付)・天井面取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
平均演色評価数(Ra)
83
光源
LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯
回転方向
330°
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.7
入力電流(A)
0.1(100V時)
光束(Lm)
【器具】500
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル
【アクリルパネル】透明
器具相当
80形ダイクール電球1灯
可動範囲(°)
上下90
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能