曜日別特売
81B49C MBX2 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 オカムラ(岡村製作所) 07075690

81B49C MBX2 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 オカムラ(岡村製作所) 07075690
81B49C MBX2 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 オカムラ(岡村製作所) 07075690
81B49C MBX2 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 オカムラ(岡村製作所) 07075690
81B49C MBX2 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 オカムラ(岡村製作所) 07075690
81B49C MBX2 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 オカムラ(岡村製作所) 07075690
81B49C MBX2 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 オカムラ(岡村製作所) 07075690
81B49C MBX2 インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 オカムラ(岡村製作所) 07075690

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト
天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト
天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト
天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト
天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト
天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×720
内容量1台注文コード07075690品番81B49C MBX2
参考基準価格(税別)¥155,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:22mm/樹脂幕板/樹脂成型品(ABS)/脚/アルミ成型品/Φ75mmナイロン双輪キャスター(ストッパー2ヵ所)付/アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:無 /天板詳細:指紋レス(プライズウッド) /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:Y字脚 /収納:スタッキング収納 /脚素材:アルミ /昇降タイプ:昇降機能無その他樹脂幕板タイプ 幅1500×奥行450 配線孔なし 棚板なし ホワイトフレーム プライズウッド天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイトキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,660/税込5,126
北海道地方数量1につき4,660/税込5,126
沖縄地方数量1につき4,660/税込5,126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする