曜日別特売
SH-7F-7S-M IN-OUT端子可動型 直列ユニットBL型 上り帯域カットフィルタースイッチ付(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工 07075761

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IN-OUT端子可動型 直列ユニットBL型 上り帯域カットフィルタースイッチ付(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
07075761
品番
SH-7F-7S-M
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする