BC45RL BS・110℃Sアンテナ マスプロ電工 07075928

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS・110℃Sアンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
07075928
品番
BC45RL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

BS・110℃Sアンテナ。45cm口径。適合マスト径25~50mm。SHマーク取得。BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と、110℃S放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できる。F型コネクター1個付属。
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110℃Sデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
方向調整も”ラクラク”簡単!
地域別仰角目盛に合わせやすい調整用目盛がある取付金具ですから、仰角の調整がスムーズに行えます。
ARIB(一般社団法人 電波産業会)標準規格に準拠
ARIBの標準規格 高度広帯域衛星デジタル放送用受信装置(望ましい性能)STD-B63に準拠しています。
高耐候性能
マスプロ電工独自の下地処理方法を採用したことにより、ディッシュにおける塗装の密着性を向上させました。また、金具は錆に強い溶融亜鉛めっきを採用することで、高対候性能を確保しました。
右旋、左旋の信号を1本の同軸ケーブルで伝送可能
従来の右旋円偏波信号に加え、左旋円偏波信号も同時に受信できるので1本の同軸ケーブルで複数の部屋に配信できます。

注意
※BS・110℃Sアンテナ(本製品)を設置したら電波漏洩対策が必要です!!
※4K8K衛星放送では、従来から使用されている右旋円偏波に加え、新たに左旋円偏波の電波も使用しています。
※左旋円偏波の電波は、宅内配線や受信機器から漏洩すると、無線LANや携帯電話など通信不良が出たり、逆にテレビ受信機器に周囲の電波が入り込んで、4K8K衛星放送の受信に影響が出たりすることがあります。
※そのため、右左旋円偏波対応のアンテナ(本製品)を設置したら、法制化された電波漏洩基準値に適合した受信機器を使用する必要があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする