サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台(1台)
- 注文コード
- 07076041
- 品番
- BC45RL-SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078販売価格(税別)
BS・110℃Sアンテナ。45cm口径。適合マスト径25~50mm。SHマーク取得。BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と、110℃S放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できる。アンテナ取付金具などが入った便利なセット。
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110℃Sデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
方向調整も”ラクラク”簡単!
地域別仰角目盛に合わせやすい調整用目盛がある取付金具ですから、仰角の調整がスムーズに行えます。
ARIB(一般社団法人 電波産業会)標準規格に準拠
ARIBの標準規格 高度広帯域衛星デジタル放送用受信装置(望ましい性能)STD-B63に準拠しています。
高耐候性能
マスプロ電工独自の下地処理方法を採用したことにより、ディッシュにおける塗装の密着性を向上させました。また、金具は錆に強い溶融亜鉛めっきを採用することで、高対候性能を確保しました。
右旋、左旋の信号を1本の同軸ケーブルで伝送可能
従来の右旋円偏波信号に加え、左旋円偏波信号も同時に受信できるので1本の同軸ケーブルで複数の部屋に配信できます。