真空用レギュレータ、レギュレータユニット ワンタッチ継手仕様

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07077407
品番
VUARM350-10-V4
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・一体構造で省スペース化。
【真空用フィルタ】
・真空供給システムの水滴や汚染物質を除去。
・フィルタボウルには、耐薬品性に優れたポリアミドを採用。
【真空用レギュレータ】
・高精度な真空制御(分解能0.13kPa以内)と高い安定性。
・真空源の元圧制御に最適。
・最大流量350L/min

用途
ロボットハンドや搬送装置など、真空ラインの異物除去と元圧制御を一体化。
注意
※<真空用フィルタ個別注意事項>
※【警告】
※1.材質にポリカーボネートを使用している製品は、化学薬品(別表1参照)の使用、あるいは雰囲気での使用は避けてください。製品の破損により人体への負傷の危険性があります。
※2.本製品は防爆構造ではありませんので、真空破壊を目的とした瞬間的な加圧以外の正圧印加はしないでください。本体の破損により人体への負傷の危険性があります。
※【注意】
※1.ダストの除去及びエレメントの交換後、ボウルを確実に固定し真空の漏れがないことを確認してください。
※2.ダスト、または水分の貯容はボウルに記載されている「MAX.DRAIN LEVEL」以下としてください。貯容物がエア流により巻き上げられ、フィルタエレメントの寿命を著しく低下させる可能性があります。
※3.本製品の各ポートに管継手を締付ける際は、本製品を安定した場所で確実に保持し、各ポートの六角部を適切な工具でしっかりと把持したうえで、安全に配慮して締め付けてください。
※4.製品を設置、固定する際はボウルを下向きかつ垂直に取付けてください。
※5.ブラケット及び製品の固定ネジは、定期的に増締めを行ってください。"
※<真空用レギュレータ個別注意事項>
※【警告】
※1)本製品に過大な正圧を印加すると、負圧計や圧力センサ、配管末端側の真空用機器が破損する恐れがあり、人体が負傷する危険があります。
※【注意】
※1)圧力設定は、真空度上昇方向(時計回り)で設定してください。真空度低下方向(反時計回り)では、正確な設定ができません。
※2)圧力計、圧力センサ、圧力ゲージポートに過大な荷重・衝撃を加えないでください。機器の破損及び表示精度低下の原因となる危険性があります。
※3)本製品の各ポートに管継手を締付ける際は、本製品を安定した場所で確実に保持し、各ポートの六角部を適切な工具でしっかりと把持したうえで、安全に配慮して締め付けてください。
※4)ゲージポートにゲージ・配管などを取付ける場合、適正な工具を使用して締付けてください。また、締付トルクは、4.5~6.5N・mで締付けてください。機器の破損や漏れによる表示精度低下の原因となる危険性があります。
※5)ゴミや粒体などを吸込む可能性がある場合は、真空レギュレータの調圧側(ワーク側)に真空フィルタを必ず取付けてください。異物の吸込みにより作動不良の原因となる危険性があります。
※6)二次圧が不安定になりますのでリークポートを塞がないでください。
※7)レギュレータに正圧を印加する場合は、リークポートからエアが流出します。クリーンルームなどでご使用の場合はご注意ください。
※8)破壊エアを印加する場合は0.1MPaまでとし、リークポートからの漏れ量を考慮し設定してください。
※9)調圧ハンドルを全開状態から反時計回り、または全閉状態から時計回りに過剰に回さないでください。調圧ハンドル、本体の破損の原因となります。(製品出荷時は全閉状態です。)
※10)調圧ハンドルは押すとロックされ、引くと解除されます。調圧後は必ずロック状態にしてください。ロックしない状態で使用するとハンドルが回転し圧力が変化する恐れがあります。
※11)調圧ハンドルを押込む際に回転の位置によってはロック状態とロック解除状態の中間位置で停止することがあります。この状態では完全にロックできていないため、ロック状態の位置まで調圧ハンドルが押込まれていることを確認してください。
※12)調圧ハンドルロック時に調圧ハンドルを無理に回転させるとロック機構部が破損する恐れがあります。
※13)製品を固定する際は、付属の取扱説明書内の製品固定方法をよく読み、適切な箇所を指定されたトルクで締付けてください。その他の部位や指定されたトルク以上で締付けた場合、本体が破損する危険性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする