SC-11B RA ヘルメット ミドリ安全 07077743

SC-11B RA ヘルメット ミドリ安全 07077743
SC-11B RA ヘルメット ミドリ安全 07077743

ヘルメット

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
スカイブルー
内容量1個注文コード07077743品番SC-11B RA
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。
後頭部保護形状採用。
前後位置とかぶり深さを調節できます。
ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。
頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)
汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。
国家検定合格品
グッドデザイン賞受賞。

用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用材質ABSスカイブルー衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし内装FP-2QRA内装質量(g)380頭囲(cm)55~62仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構種類アメリカンひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、電気用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07077725
2024-12-02
用途: 工場

サイズ調整が簡易で便利です。
首紐のアタッチメントも簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする