VSVM36-8-G1-B 真空ソレノイドバルブ(ブラケット付き) PISCO(ピスコ) 07078010

※サンプル画像(画像はメネジ仕様のVSVM36-03-G1となります。実際の製品には、1,2ポート用の継手が付属します。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ソレノイドバルブ(ブラケット付き)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07078010
品番
VSVM36-8-G1-B
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

真空対応の高いシール性。
高い耐久性と安定作動。
Cv値0.65の大流量タイプ。

用途
ロボットハンドや搬送装置など、真空ラインの切換弁。
注意
※【警告】
※1)仕様電源電圧範囲を超える電圧を印加すると、誤作動や製品の破裂、関電、火災の原因となります。
※2)配管の際、真空源側、エンドエフェクタ側共フラッシングを行いバルブ近くのエンドエフェクタ側にエアフィルタ(濾過度5μm以下)を取付けて使用してください。ドレンやゴミが作動不良などの原因となる可能性があります。
※3)本製品に過大な正圧を印加すると、配管末端側の真空用機器が破損する恐れがあり、人体が負傷する危険があります。
※【注意】
※1)コネクタ部の結線は、取扱説明書通りに行ってください。誤配線は本製品の破損、故障、誤作動につながる恐れがあります。
※2)コネクタを接続後は、必ずコネクタカバーのネジを締付け固定してください。
※3)ケーブルに強い引張力や極端な曲げを与えないでください。断線またはコネクタ部の破損の原因となる可能性があります。
※4)配線、配管、保守点検の際は、必ず電源を切り、エアを止め、配管内の圧力がゼロになったことを確認してから行ってください。また、電源投入またはエア供給の前には、必ず誤配線や誤配管がないことを確認してください。
※5)バルブへ下記1~3の状態で通電をするとコイルより発熱します。発熱により製品寿命の低下、作動不具合などに繋がる可能性があります。また、熱による火傷、及び周辺機器への影響を与える可能性もあります。下記1~3の状態で通電される場合には、実機にて十分確認の上ご使用ください。
※1概ね30分を超える長時間連続通電。
※2ハイサイクル通電。
※3断続的通電でも、1日当たりの累計通電時間の割合が、非通電時間よりも長い場合。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする