NBLK-2640 ワゴン モノタロウ 07078811

NBLK-2640 ワゴン モノタロウ 07078811
NBLK-2640 ワゴン モノタロウ 07078811
NBLK-2640 ワゴン モノタロウ 07078811
モノタロウ

ワゴン

(56件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証お客様組立品
内容量1台注文コード07078811品番NBLK-2640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×420×810段数天地3段ベージュ棚ピッチ(mm)50キャスター径(Φmm)40質量(kg)6.9材質(本体)スチール板厚(mm)0.5支柱(mm)30×30×1.4材質(棚板)SPCC(冷間圧延鋼板)材質(支柱)SPCC(冷間圧延鋼板)均等積載量(kg/段)30引出しなし
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※お客様組立商品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07078811NBLK-264039910247WC-3-PNBLK-2640 コンビニワゴン_オープンタイプ 山金工業 39910247コンビニワゴン_オープンタイプ山金工業1台
19,980
税込21,978
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07078811
2021-06-16
用途: 倉庫の棚にある箱の中から品物を取り出すとき

軽くて、通路が狭めでも通りやすく高さも丁度良いです
値段も手ごろなのでとても良いです
前はいろんな色が有ったのですが、この色しか無くなったので、もう終わってしまうかなと危惧しているところです
無くなったら、ぜひ、同じようなものを同じくらいの値段でお願いします

対象商品 : 08499732
2021-01-05
用途: 作業小物いれ
有限会社アイエフ製造業

確りしているのと3段ラックがあるので手直し道具ガイドブックなど多く置けます

1が参考にしています
対象商品 : 07078811
2020-11-06
用途: 工場内の物置台
自動車・二輪車・自転車関連業

金額の割には強度もあり安心して使えそうな商品です。但しキャスターだけはゴム製が希望だったので今回は別途購入にて取替えしますが、出来れば元からゴム製キャスターでストッパー付の物もバリエーションに追加して頂ければ無駄が省けて助かるのですが・・。

2が参考にしています
対象商品 : 08499775
2020-11-12
用途: 電子レンジ(業務用200V・20㎏)の台

棚板を商品画像とは逆向き(上面平で側壁無し)にして重い電子レンジを載せて使用中。十分に機能しております。

対象商品 : 07078811
2020-09-12
用途: 工具の収納

以前、工具箱を置く台として購入して使い勝手が良かったので2個目の購入。今回は妻のリクエストでキッチンの移動テーブルとして使うために購入したが、十分しっかりした商品で妻にも好評。

対象商品 : 08499775
2020-03-09
用途: ガスレンジ台の横に物を置く台として購入しました
飲食業

高さと台の大きさが探してた寸法と同じでしたので購入させていただきました。スチールですが見た目もきれいで組み立ても思ったよりも簡単でした

1が参考にしています
対象商品 : 08499775
2020-03-05
用途: 学童のおやつ
五所川原システム合同会社教育・研究機関

学童のおやつの配膳に使用して大活躍しております。ありがとうございます。

対象商品 : 07078811
2019-12-16
用途: 製品の組み立て作業
海洋電子株式会社

計測機器を乗せて移動するのにちょうどよい。車輪がロックすればなおよいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
最上段をフラット台のようにして使用したいのですが、棚板を上下裏返しても使用可能でしょうか。
回答:
すべての棚板を裏返しにして取付して頂く事は可能ですが、耐荷重が半分になります。
2が参考にしています
2021-07-06
質問:
追加棚板(ネジ付属)の取扱いはありますか。
回答:
ベージュのみになりますが追加棚板の取扱いがございます。
2が参考にしています
2021-07-06

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする