曜日別特売
5-801 ライトキャビネット 大阪製罐 07080175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5-801 ライトキャビネット 大阪製罐 07080175
5-801 ライトキャビネット 大阪製罐 07080175
5-801 ライトキャビネット 大阪製罐 07080175
5-801 ライトキャビネット 大阪製罐 07080175
5-801 ライトキャビネット 大阪製罐 07080175

ライトキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)881
引出し数8枚
引出し組合せ5D100=8枚
内容量1台注文コード07080175品番5-801
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

引出し1枚当り均等耐荷重50kg
引出し開閉ストローク427mm(85.4%)
全段の引出しがロックされるオールロック機構。
収納に便利な仕切付。

間口(mm)591奥行(mm)557高さ(mm)881質量(kg)77引出し数8枚トラスコ品番457-1274タイプライト(T5)タイプ/軽量型引出し寸法(mm)98引出し組合せ5D100=8枚塗装粉体塗装外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)591×557×881
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引出さないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする