曜日別特売
【ワケあり】 果実味わう100%フルーツミックスジュース 190g サンガリア 07083488

果実味わう100%フルーツミックスジュース 190g

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(190g×30本)
注文コード
07083488
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,562
販売価格(税別)アウトレット
¥3,998¥3,298

香りがよく、甘味と酸味のバランスがとれた100%フルーツミックスジュースです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
果実ミックスジュース(濃縮還元)
容器
缶
本数
30
原材料
果実(りんご(輸入)、オレンジ、パインアップル、もも、ぶどう)/香料、ビタミンC
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする