曜日別特売
YAG36162ES2B【ワケあり】 感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2) テンパール工業 07083680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
分岐回路数16
主幹ブレーカ容量60A
横(mm)415
深さ(mm)83
内容量1面注文コード07083680品番YAG36162ES2B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥84,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)アウトレット
¥54,980¥44,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
横(mm)
415
深さ(mm)
83
分岐回路数
16
主幹ブレーカ容量
60A
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
感震機能付
縦(mm)
320
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする