曜日別特売
TA910-30 鉄アングル 光 07084017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄アングル

(1件のレビュー)
内容量1セット(5個)
寸法(縦×横)(mm)30×30
厚さ(mm)3
長さ(mm)910
内容量1セット(5個)注文コード07084017品番TA910-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,850販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです

寸法(縦×横)(mm)30×30長さ(mm)910厚さ(mm)3トラスコ品番849-5521材質表面処理ユニクロメッキ
注意
個人宅配送不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07084035
2017-05-22
用途: 棚の制作
自動車・二輪車・自転車関連業

全く問題なしです欲を言えばメーター単位で販売希望です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする