HC1312T 銅ロール巻0.1×365×1200 のり付 光 07084078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅ロール巻0.1×365×1200 のり付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード07084078品番HC1312T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れています。

用途あらゆる補修に材質幅(mm)365長さ(mm)1200厚さ(mm)0.1仕様テープ付トラスコ品番753-8499質量(g)469
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3873:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする