曜日別特売
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608

GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608
GHON152×2【ワケあり】 トランクカーゴ TC-30S LOW リス 07084608

トランクカーゴ TC-30S LOW

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は材質・色・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
材質
PP
色
グリーン
注文コード
07084608
品番
GHON152×2【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)アウトレット
¥7,198¥5,798

容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。調理道具や設営道具など細々したアイテムを収納するのに最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。

用途
コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×390×240
容量(L)
18
色
グリーン
材質
PP
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
3.184
備考
座れる、しまえる、持ち運びも出来る、耐荷重103kgの頑丈さが特徴のフタ付き収納ボックス。取り出しやすい浅型タイプ。
耐荷重(kg)
100
フタ
蓋付
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
40×39×24
スタッキング
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13411468
2022-12-24
用途: キャンプ道具をのせるとき、
製造業

とても使いやすいです。
重ねて整理もしやすく、使いやすいです。
別売りの仕切り板を購入して、さらに良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする