曜日別特売

ドームボックスビッグ 160L ブルー

ドームボックスビッグ 160L ブルー - 平和工業ドームボックスビッグ 160L ブルー - 平和工業ドームボックスビッグ 160L ブルー - 平和工業

大容量160Lのコンテナ収納ボックス。20Lスリム型の灯油缶が4~5本収納可能。
集めたゴミを回収に出すまでの一時保管にも。
フタを開けたまま固定できるストッパー付き。

材質
PP
質量(kg)
5.8
色
ブルー
寸法(cm)
101×46×54.5
耐熱温度(℃)
120
内容量
1セット(6台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04897142-
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする