ブロードウォッチ
17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07084766
品番
LCD-T0170【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
スクエアタイプのモニター
シンプル省スペースなモニター
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適
画面のチルト角度の調節が可能
用途
防犯カメラ、サブモニターとして
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
【機器】約370×380×180
電源(V)
DC12/2A
サイズ(inch)
17
インターフェース
HDMI/VGA
コントラスト比
1000:1
スタンド
有り
表示色
1677万色
解像度
1280×1024ピクセル
視野角
160°/160°(水平/垂直)
入力端子
HDMI/VGA
反応速度(秒)
5
色(本体)
ブラック
使用場所
屋内
アスペクト比
5:4
パネル駆動方式
VA
輝度(cd/m
2
)
250
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。