KSN-25B【ワケあり】 ナイロンスパイラル カメダデンキ 07084827

ナイロンスパイラル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はピッチなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
ピッチ(mm)
25
注文コード
07084827
品番
KSN-25B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,980¥22,980

ポリエチレンに比べ耐熱性、難燃性にすぐれたらナイロン製スパイラルです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック
厚さ(mm)
0.7~0.9
ピッチ(mm)
25
内径×外径(Φmm)
25×27
結束範囲(Φmm)
25~75
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
6ナイロン
関連資料:図面(0.08MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする