曜日別特売
28540000 ボードタック SP タイルメント 07085934

ボードタック SP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(30巻)
内容量1セット(30巻)注文コード07085934品番28540000
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ホワイトテープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1トラスコ品番132-5878質量(g)90容量(L)1容量(kg)10寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1×20×10巻アズワン品番64-8360-95主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする