75B25 DIA JIS規格すきまゲージ75B25 永井ゲージ製作所 07086302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA JIS規格すきまゲージ75B25

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07086302品番75B25
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
焼き入れ品です。

用途すき間の測定長さ(mm)75トラスコ品番838-0687セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)77枚数25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする