※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X100A型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07086318
品番
100A0.01 (0.01X12.7X100MM)
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
100
トラスコ品番
838-0363
形状
A
質量(g)
0.09